WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 15極 緑 1箱 45個入
仕様
●極数:15●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●深さ:18.2mm●コード番号:191-5378
アズワン品番
65-7737-91
内容量
1箱(45個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809854
691351500015
¥
65,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください