WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 1367シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 200個入
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:1367●幅:9mm●コード番号:190-8529
アズワン品番
65-7702-56
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810229
691136710004
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください