WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2432シリーズ 7mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2000個入
仕様
●極数:3●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2432●深さ:9.1mm●コード番号:190-8794
アズワン品番
65-7659-03
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810448
691243200003
¥
680,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください