曜日別特売

基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様コード番号:191-7417材質ナイロン66、ワイヤーガード:ステンレススチール長さ(mm)(ワイヤーストリップ)9~10タイプ基板接続用ヘッダピッチ(mm)2.54極数2シリーズ4039定格電流(A)6材質(絶縁体)PA66行数1難燃性UL94 V-0接点材質黄銅動作温度(℃)-40~105ワイヤー単線セクション:20~26(AWG)・単線セクション:0.518~0.129(mm2)・撚り線セクション:20~26(AWG)・撚り線セクション:0.518~0.129(mm2)アズワン品番65-7768-35耐電圧(V)[cULus]2000ac結線方法はんだ動作電圧(V)[cULus]150acオス・メスオスコンタクトめっき実装タイプPCBマウント抵抗(mΩ)20接続方向垂直内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68810606691403900002B
1,000
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする