フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 100個入
仕様
●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2986
アズワン品番
65-7494-15
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811060
1110583
¥
67,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください