フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入
仕様
●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3094
アズワン品番
65-7496-20
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811078
1190307
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください