ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
小形ロッカースイッチボタン 黒
仕様
●内容:ボタン●概要1:適用機種:HLC・HLS(HLS308を除く)●概要2:色:黒
アズワン品番
67-0442-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68811017
140000480621
¥
82
¥
81
¥
89
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください