反射バンドショート S

反射バンドショート S - CUC(中国産業)

反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。
簡単装着で作業員の定番!高輝度反射で安全対策
夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高めるサイズ調整付反射バンドショート。
3Mスコッチライト反射材を使用。
光源がある場所で約700m先から確認することができます。
マジックテープと伸縮ゴムにより装着も容易になっています。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):50×340×5●商品重量(g):17●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):230×180×8●パッケージ重量(g):23●サイズ:Sアズワン品番65-8929-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68813205#0323-999-S
810
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする