曜日別特売

一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向

一体型インクリメントエンコーダーキット CMOS電圧出力、放射状方向 - CUI Devices

AMT102-V一体型インクリメントエンコーダーキットは、1つのパッケージで288の構成が可能です。
本キットには、2mm~8mmのスリーブオプションが9個、シンプルな取り付けツールが2個、さまざまなモーターと接続できるように複数の取り付け穴パターンを空けた2つのベースプレートが含まれています。
1つのパッケージで288のエンコーダー
オンボードDIPスイッチで16の分解能をプログラム可能
2~8mmの9種類のシャフトサイズ
複数の取り付けオプション
高精度、低消費電流
埃、汚れ、油に対する抵抗力

仕様ラジアル質量(g)20.5電源(V)3.6(最小)、5(標準)、5.5(最大)出力電圧(V)高:0.8(最小)、低:0.4(最大)方向放射状最高周速度15000、7500(RPM)消費電流(mA)6出力電流(mA)2(最大)アズワン品番67-0349-41動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧3.6~5.5VDC出力タイプCMOS電圧内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68813169AMT102-V
6,010
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする