OTC
電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(定番)
電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。
仕様
二つ折
材質
PVC
寸法(mm)
245×370(中袋310×220)
再生材使用率(%)
90
再生材使用
使用
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824737
O50AICBK
ブラック
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
68824746
O50AICBL
ブルー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
68824755
O50AICSV
シルバー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください