共和電業(KYOWA)
コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。
用途
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
ベース長(mm)
30
ベース幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
注意
※下記、ベース寸法はコーティング部を含めた全体の寸法です。貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824509
KFWB-5-120-C1-11 L1M2R
5
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
68824518
KFWB-5-120-C1-11 L5M3R
5
5
3線式並行ビニル線
120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください