曜日別特売

高純度99%銀ワイヤ

高純度99%銀ワイヤ - タツタ電線高純度99%銀ワイヤ - タツタ電線

高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。

用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
注意
※開封後は返品対象外。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
線径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68824938AGXN1巻(50m)5015
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
68824947AGXN1巻(50m)5018
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
68824956AGXN1巻(50m)5020
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
68824965AGXN1巻(50m)5023
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
68824974AGXN1巻(50m)5025
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
68824990AGXN1巻(50m)5030
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
68824999AGXN1巻(50m)5030
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
68825008AGXN1巻(50m)5050
オープン
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
68825017AGXN1巻(50m)50100
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
68825026AGXN1巻(100m)10015
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
68825035AGXN1巻(100m)10018
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
68825044AGXN1巻(100m)10020
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
68825060AGXN1巻(100m)10023
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
68825069AGXN1巻(100m)10025
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
68825078AGXN1巻(100m)10030
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
68825087AGXN1巻(100m)10040
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
68825096AGXN1巻(100m)10050
オープン
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
68825105AGXN1巻(100m)100100
オープン
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする