高純度99.99%(4N)金ワイヤ

高純度99.99%(4N)金ワイヤ - タツタ電線高純度99.99%(4N)金ワイヤ - タツタ電線

高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。

用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
注意
※開封後は返品対象外。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
線径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68825114TG-V1巻(10m)1015
24,600
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
68825130TG-V1巻(10m)1018
20,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
68825139TG-V1巻(10m)1020
25,920
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
68825148TG-V1巻(10m)1023
34,200
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
68825157TG-V1巻(10m)1025
27,120
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
68825166TG-V1巻(10m)1030
38,880
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
68825175TG-V1巻(10m)1040
68,800
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
68825184TG-V1巻(10m)1050
54,000
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
68825200TG-V1巻(10m)10100
108,060
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
68825209TG-V1巻(50m)5015
104,550
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
68825218TG-V1巻(50m)5018
88,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
68825227TG-V1巻(50m)5020
110,160
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
68825236TG-V1巻(50m)5023
145,350
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
68825245TG-V1巻(50m)5025
115,260
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
68825254TG-V1巻(50m)5030
165,240
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
68825270TG-V1巻(50m)5040
オープン
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
68825279TG-V1巻(50m)5050
229,500
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
68825288TG-V1巻(50m)50100
459,255
449,800
494,780(税込)
16日以内出荷
68825297TG-V1巻(100m)10015
172,200
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
68825306TG-V1巻(100m)10018
146,160
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
68825315TG-V1巻(100m)10020
181,440
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
68825324TG-V1巻(100m)10023
239,400
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
68825340TG-V1巻(100m)10025
189,840
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
68825349TG-V1巻(100m)10030
272,160
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
68825358TG-V1巻(100m)10040
482,160
479,800
527,780(税込)
16日以内出荷
68825367TG-V1巻(100m)10050
378,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
68825376TG-V1巻(100m)100100
756,420
749,800
824,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする