曜日別特売

ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)

ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) - 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) - 共和電業(KYOWA)

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。

用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68824335KFGS-2-120-C1-162-なし120
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
68824344KFGS-2-120-C1-16 L1M2R212線式並行ビニル線120
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68824360KFGS-2-120-C1-16 L3M2R232線式並行ビニル線120
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
68824369KFGS-1-120-C1-16 L1M2R112線式並行ビニル線120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
68824378KFGS-1-120-C1-16 L3M2R132線式並行ビニル線120
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
68824387KFGS-5-120-C1-16 L1M2R512線式並行ビニル線120
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
68824396KFGS-5-120-C1-16 L3M2R532線式並行ビニル線120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする