共和電業(KYOWA)
ひずみゲージ(アルミ用・単軸)
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途
アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824405
KFGS-2-120-C1-23 L1M2R
2
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68824414
KFGS-2-120-C1-23 L3M2R
2
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
68824430
KFGS-2-120-C1-23 L5M2R
2
5
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
68824439
KFGS-2-120-C1-23 L5M3R
2
5
3線式並行ビニル線
120
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
68824448
KFGS-1-120-C1-23 L1M2R
1
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
68824457
KFGS-1-120-C1-23 L3M2R
1
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
68824466
KFGS-1-120-C1-23 L3M3R
1
3
3線式並行ビニル線
120
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
68824475
KFGS-5-120-C1-23 L1M2R
5
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
68824484
KFGS-5-120-C1-23 L3M2R
5
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
68824500
KFGS-5-120-C1-23 L3M3R
5
3
3線式並行ビニル線
120
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください