共和電業(KYOWA)
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
ゲージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824159
KFGS-1-120-C1-11
1
-
なし
120
幅:通常
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
68824168
KFGS-1-120-C1-11 L1M2R
1
1
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
68824177
KFGS-1-120-C1-11 L3M2R
1
3
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
68824186
KFGS-1-120-C1-11 L5M2R
1
5
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
68824195
KFGS-1N-120-C1-11 L1M2R
1
1
2線式並行ビニル線
120
幅:幅狭(Narrow)タイプ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
68824204
KFGS-1N-120-C1-11 L5M2R
1
5
2線式並行ビニル線
120
幅:幅狭(Narrow)タイプ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
68824220
KFGS-2-120-C1-11
2
-
なし
120
幅:通常
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
68824229
KFGS-2-120-C1-11 L1M2R
2
1
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
68824238
KFGS-2-120-C1-11 L3M2R
2
3
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
68824247
KFGS-2-120-C1-11 L5M2R
2
5
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
68824256
KFGS-2-120-C1-11 L5M3R
2
5
3線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
68824265
KFGS-2N-120-C1-11
2
-
なし
120
幅:幅狭(Narrow)タイプ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
68824274
KFGS-5-120-C1-11
5
-
なし
120
幅:通常
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
68824290
KFGS-5-120-C1-11 L1M2R
5
1
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
68824299
KFGS-5-120-C1-11 L3M2R
5
3
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
68824308
KFGS-5-120-C1-11 L5M2R
5
5
2線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
68824317
KFGS-5-120-C1-11 L5M3R
5
5
3線式並行ビニル線
120
幅:通常
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
68824326
KFGS-10-120-C1-11
10
-
なし
120
幅:通常
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください