共和電業(KYOWA)
ひずみゲージ(ステンレス用・2軸)
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途
ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
ベース径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824597
KFGS-1-120-D16-16 L1M2S
1
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
68824606
KFGS-1-120-D16-16 L3M2S
1
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください