共和電業(KYOWA)
ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824615
KFGS-1-120-D17-11 L1M2S
1
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
68824624
KFGS-1-120-D17-11 L3M2S
1
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
68824640
KFGS-2-120-D17-11 L1M2S
2
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
当日出荷
68824649
KFGS-2-120-D17-11 L3M2S
2
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
68824658
KFGS-2-120-D17-11 L3M3S
2
3
3線式並行ビニル線
120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
68824667
KFGS-5-120-D17-11 L1M2S
5
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
3日以内出荷
68824676
KFGS-5-120-D17-11 L3M2S
5
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
68824685
KFGS-5-120-D17-11 L3M3S
5
3
3線式並行ビニル線
120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください