共和電業(KYOWA)
ひずみゲージ(ステンレス用・3軸)
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途
ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
ベース径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68824694
KFGS-1-120-D17-16 L1M2S
1
1
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
68824710
KFGS-1-120-D17-16 L3M2S
1
3
2線式並行ビニル線
120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください