曜日別特売

ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)

ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸) - 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸) - 共和電業(KYOWA)

2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。

用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ長さ(mm)
リード線長さ(m)
リード線
抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68824527KFGS-1-120-D16-11 L1M2S112線式並行ビニル線120
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68824536KFGS-1-120-D16-11 L3M2S132線式並行ビニル線120
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68824545KFGS-2-120-D16-11 L1M2S212線式並行ビニル線120
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
68824554KFGS-2-120-D16-11 L3M2S232線式並行ビニル線120
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68824570KFGS-5-120-D16-11 L1M2S512線式並行ビニル線120
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68824579KFGS-5-120-D16-11 L3M2S532線式並行ビニル線120
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68824588KFGS-5-120-D16-11 L3M3S533線式並行ビニル線120
オープン
16,880
18,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする