曜日別特売

低臭気ポリエステル樹脂

低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない
積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗
耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。
積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。

用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68825918FRPE-003-005001缶(500g)500500mL
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825927FRPE-003-010001缶(1kg)10001000mL
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825936FRPE-003-020001缶(2kg)20002000mL
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825945FRPE-003-040001缶(4kg)40004000mL
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68825954FRPE-003-150001缶(15kg)1500015000mL
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする