曜日別特売

低臭ゲルコート樹脂

低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical低臭ゲルコート樹脂 - EpoChemical
(1件のレビュー)

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。
縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。
表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※専用の硬化剤を計り混合し、よくかき混ぜてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826146FRPE-008-005001缶(500g)ホワイト500500mL
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68826155FRPE-008-010001缶(1kg)ホワイト10001000mL
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
68826164FRPE-008-020001缶(2kg)ホワイト20002000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826180FRPE-008-040001缶(4kg)ホワイト40004000mL
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826189FRPE-009-005001缶(500g)ブラック500500mL
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
68826198FRPE-009-010001缶(1kg)ブラック10001000mL
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826207FRPE-009-020001缶(2kg)ブラック20002000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68826216FRPE-009-040001缶(4kg)ブラック40004000mL
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 船のデッキ塗りなおし
サービス業

初めて使うので一番量の少ないタイプを選んで試しに使って見ましたが夏場の気温のせいか思った寄り速く硬化してしまい半分使えなくなり失敗しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする