フレキシブル弾性樹脂

フレキシブル弾性樹脂 - EpoChemicalフレキシブル弾性樹脂 - EpoChemicalフレキシブル弾性樹脂 - EpoChemicalフレキシブル弾性樹脂 - EpoChemicalフレキシブル弾性樹脂 - EpoChemicalフレキシブル弾性樹脂 - EpoChemical

塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂
ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂
通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。
柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826225FRPE-010-005001缶(500g)500500mL
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826234FRPE-010-010001缶(1kg)10001000mL
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826250FRPE-010-020001缶(2kg)20002000mL
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826259FRPE-010-040001缶(4kg)40004000mL
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826268FRPE-010-150001缶(15kg)1500015000mL
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする