EpoChemical
ビニルエステル樹脂
エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。
FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。
用途
自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
硬化時間(分)
10~20
硬化時間(時間)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826277
FRPE-011-00500
1缶(500g)
500
500mL
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826286
FRPE-011-01000
1缶(1kg)
1000
1000mL
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68826295
FRPE-011-02000
1缶(2kg)
2000
2000mL
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826304
FRPE-011-04000
1缶(4kg)
4000
4000mL
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください