強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)

強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) - EpoChemical

耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。
船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適
工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。

用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826320FRPE-012-005001缶(500g)グリーン500500mL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826329FRPE-012-010001缶(1kg)グリーン10001000mL
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826338FRPE-012-020001缶(2kg)グリーン20002000mL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826347FRPE-012-040001缶(4kg)グリーン40004000mL
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826356FRPE-012-150001缶(15kg)グリーン1500015000mL
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826365FRPE-013-005001缶(500g)グレー500500mL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826374FRPE-013-010001缶(1kg)グレー10001000mL
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826390FRPE-013-020001缶(2kg)グレー20002000mL
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826399FRPE-013-040001缶(4kg)グレー40004000mL
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826408FRPE-013-150001缶(15kg)グレー1500015000mL
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする