EpoChemical
注型用透明クリアポリエステル樹脂
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン
製品の表面がべたつかない。
注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。
補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途
ホビー、標本制作・アクセサリー制作
仕様
専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法
個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色
樹脂クリア
タイプ
2液性
硬化時間(分)
30~50
硬化時間(時間)
24
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
※注型時、封入物を刷毛で塗布しておくと硬化時に気泡が残りにくく樹脂の青い色は硬化時に消えます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826460
FRPE-015-00500
1缶(500g)
500
500mL
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68826469
FRPE-015-01000
1缶(1kg)
1000
1000mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68826478
FRPE-015-04000
1缶(4kg)
4000
4000mL
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください