曜日別特売

超低臭・低臭気ポリエステル樹脂

超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 - EpoChemical

不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない

用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
注意
※単体使用は出来ません。専用硬化剤・うすめ液が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
硬化時間(時間)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826487FRPE-022-005001缶(500g)50012500mL
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
68826496FRPE-022-010001缶(1kg)1000131000mL
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826505FRPE-022-020001缶(2kg)2000142000mL
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826514FRPE-022-040001缶(4kg)4000154000mL
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826530FRPE-022-150001缶(15kg)150001615000mL
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする