EpoChemical
トップコート 白色
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途
屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集
使用方法
容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。
色
ホワイト
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※単品使用はできません。専用硬化促進剤、うすめ液が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826566
FRPP-026-00500
1缶(500g)
500
500mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826584
FRPP-026-04000
1缶(4kg)
4000
4000mL
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826575
FRPP-026-01000
1缶(1kg)
1000
1000mL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください