曜日別特売

硬化促進剤PN

硬化促進剤PN - EpoChemical硬化促進剤PN - EpoChemical硬化促進剤PN - EpoChemical硬化促進剤PN - EpoChemical
(1件のレビュー)

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。

用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(cc)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826600FRPP-001-000101本(10cc)1010g
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
68826609FRPB-001-000201本(20cc)2020g
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
68826618FRPB-001-000501本(50cc)5050g
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68826627FRPB-001-001001本(100cc)100100g
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
68826636FRPB-001-002001本(200cc)200200g
オープン
3,588
3,947(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 船のペンキ塗装
三橋サービス業

船のペンキが剥げて来たので上塗り塗装用に購入しました。猛暑日で気温が上がっていたので思った寄り速く固まって来たので半分しか使用できず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする