EpoChemical
低発熱硬化促進剤P-HB
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず硬化発熱が低いのが特徴です。
使用方法
主剤:硬化剤=約100:1.0
色
無色透明
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の性状
第1種
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(cc)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826645
FRPB-002-00020
1本(20cc)
20
20g
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826654
FRPB-002-00050
1本(50cc)
50
50g
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826670
FRPB-002-00100
1本(100cc)
100
100g
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68826679
FRPB-002-00200
1本(200cc)
200
200g
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください