EpoChemical
コバルトN 硬化促進剤
3液性の樹脂には必ず必要です。2液性のポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリパテの硬化を促進させる為に使用します。
使用方法
樹脂100gに対して0.3~0.5%の促進剤を入れてください。
色
透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※作業時は特に火気を近づけない。幼児の手が届かない冷暗場所に保存。皮膚や目、口についた場合は直ちに水で10分以上洗い流してください。硬化剤とコバルトNを同時に添加しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(cc)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826724
FRPB-004-00020
1本(20cc)
20
20mL
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826740
FRPB-004-00050
1本(50cc)
50
50mL
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68826749
FRPB-004-00100
1本(100cc)
100
100mL
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください