曜日別特売

液体離型剤 ケムリース

液体離型剤 ケムリース - EpoChemical液体離型剤 ケムリース - EpoChemical

型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。

用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68826776FRPZ-013-001001缶(100mL)100mL
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
68826785FRPZ-013-004801缶(480mL)480mL
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68826794FRPZ-013-038751缶(3.78mL)3.78mL
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする