EpoChemical
ポリパテ (厚盛り用)
軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。
用途
厚盛用軽量パテ
使用方法
適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。
容量(g)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
200g
内容量
1缶(200g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826846
FRPZ-018-00200
ホワイト
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826855
FRPZ-019-00200
グレー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください