EpoChemical
ポリパテ (仕上げ用)
細かいピンホール等を埋めたり、表面を仕上げるのに適します。
用途
仕上げ用パテ
使用方法
適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。半硬化時はカッターなどで削ることが可能です。硬化時後は別途のペーパーセットで空研ぎ、水磨きの順番で仕上げてください。鏡面に仕上げる場合は差詩集仕上げに別途のFRP用コンパウンドを使用してください。
色
ホワイト
容量(g)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
200g
内容量
1缶(200g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826864
FRPZ-020-00200
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください