EpoChemical
FRP用コンパウンド
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途
FRP専用コンパウンド
使用方法
研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)
100
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68826880
FRPZ-021-01500
#1500
非危険物
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826889
FRPZ-021-02000
#2000
指定可燃物
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68826907
FRPZ-021-03000
#3000
非危険物
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68826898
FRPZ-021-02500
#2500
指定可燃物
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください