超吸水スポンジ ふきんタイプ

超吸水スポンジ ふきんタイプ - アイオン超吸水スポンジ ふきんタイプ - アイオン超吸水スポンジ ふきんタイプ - アイオン

微細な立体構造により、水分をグングン吸い取り、水切れもよいので、絞った分だけ吸水力が回復するスポンジクロスです。拭く・絞るを繰り返せば、最後まで吸水力が落ちることなくキッチンまわりの水滴を拭きとれます。対象物にキズを付けず、繊維クズも出ない、心材をスポンジで挟み込んだサンドイッチ構造で耐久性に優れています。

材質PVAグレー質量(g)50縦(mm)215横(mm)335耐熱温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836357153-GY
500
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする