クライミングスクエアトレリス

クライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショー

つる性植物をはわせたり、キュウリやえんどう豆などつる性の野菜を這わせられる、格子状のトレリス。
単体使いでグリーンをはわせて壁面を飾ることはもちろん、並べて空間の間仕切りとしも使えます。
自宅はもちろん、貸し農園の境界や簡易な侵入防止柵としてもご利用いただけます。

用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界にセット内容4枚セット材質スチール質量(kg)約4ブラウン寸法(cm)約幅90×高さ180×厚さ1.3内容量1セット(4枚)
注意
※地面に差すだけの簡易タイプです。荷重をかけると簡単に倒れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836829GSTR-RC04BS/4S
31,200
24,880
27,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥18,000/税込¥19,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする