アルカウン チェアー 2脚セット

アルカウン チェアー 2脚セット - タカショーアルカウン チェアー 2脚セット - タカショーアルカウン チェアー 2脚セット - タカショーアルカウン チェアー 2脚セット - タカショーアルカウン チェアー 2脚セット - タカショー

重量感がある上品なデザインのチェアー。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。奥行き62cmで、ゆったりと座れるサイズ。軽くて、サビに強いアルミ製。設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

セット内容チェアー2脚材質アルミニウム質量(kg)約7.5ブラック寸法(cm)約幅56×奥行62×高さ91座面高(cm)約44.5内容量1セット(2脚)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836497GSTY-12C/2S
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする