タカショー
エスターチェアー&サイドテーブル3点セット
天然木(ユーカリ)を使用したサイドテーブル。体をあずけて、ゆったりくつろげるローソファ。ローソファは折りたたみ式で、コンパクトに収納できます。
仕様
パラソル穴無し
セット内容
テーブル1台、チェアー2脚
材質
天然木、ポリエステル
質量(kg)
テーブル:約2.9、チェアー:約5.4
寸法(cm)
テーブル:約幅40×奥行40×高さ40、チェアー:約幅77×奥行85×高さ92
折りたたみ寸法(cm)
フレーム:約幅118×奥行16×高さ9
座面高(cm)
約30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836680
MWF-34C/35T
¥
46,000
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません