タカショー
マリーウッドテーブルセット
天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。
材質
天然木
質量(kg)
テーブル:約7.7、チェアー:約4
直径(Φcm)
パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚)
寸法(cm)
テーブル:約幅60×奥行60×高さ72、チェアー:約幅39×奥行49.5×高さ85
座面高(cm)
約42
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836655
MWF-28T/25C
3点セット:テーブル1台、チェアー2脚
¥
39,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68836664
MWF-28TCG/25CCG
3点セット ノワール:テーブル1台、チェアー2脚
¥
39,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。