アルカウン ダイニングテーブル 4点セット

アルカウン ダイニングテーブル 4点セット - タカショーアルカウン ダイニングテーブル 4点セット - タカショーアルカウン ダイニングテーブル 4点セット - タカショーアルカウン ダイニングテーブル 4点セット - タカショーアルカウン ダイニングテーブル 4点セット - タカショーアルカウン ダイニングテーブル 4点セット - タカショーアルカウン ダイニングテーブル 4点セット - タカショー

重量感がある上品なデザインのダイニングテーブル4点セット。落ち着きのあるブラックの色合いが、お庭をラグジュアリーな雰囲気に。ガーデンパーティーにも最適です。軽くて、サビに強いアルミ製。設置時のガタツキを抑えるアジャスター付き。

セット内容テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台材質アルミニウム質量(kg)テーブル:約18、チェアー:約7.5、ベンチ:約15ブラック直径(Φcm)パラソル穴:約4.8寸法(cm)テーブル:約幅140×奥行70×高さ72、チェアー:約幅56×奥行62×高さ91、ベンチ:約幅119×奥行60×高さ92座面高(cm)約44.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836524GSTY-12/4S
206,000
168,800
185,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥18,000/税込¥19,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする