曜日別特売

クライミングフェンス

クライミングフェンス - タカショークライミングフェンス - タカショークライミングフェンス - タカショークライミングフェンス - タカショークライミングフェンス - タカショークライミングフェンス - タカショークライミングフェンス - タカショー

植物が絡みやすい格子状。つる性植物をはわせれば、瑞々しい緑のフェンスが完成します。
支柱にクライミングフェンス用金具(GSTR-RC03K)を取り付けることで、家庭菜園や貸農園の境界、目隠し、侵入防止、壁面緑化など様々な用途にお使いいただけます。

用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界にセット内容5枚セット材質スチールブラウン内容量1セット(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836917GSTR-RC03S/5S約1.3約幅90×高さ60×厚さ1
14,500
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68836926GSTR-RC03L/5S約2.4約幅90×高さ120×厚さ1
21,500
17,880
19,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする