タカショー
ペトラモザイクテーブル60 3点セット
天然石を用いた天板に、アイアンのモダンな曲線が調和したデザイン。優美な曲線が印象的なクッション付きのチェアー。
仕様
パラソル穴無し
付属品
クッション1枚
セット内容
テーブル1台、チェアー2脚
材質
テーブル:天然石、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル
質量(kg)
テーブル:約15.2、チェアー:約6.1
質量(g)
クッション:約200
寸法(cm)
テーブル:約幅60×奥行60×高さ72、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3
座面高(cm)
約42
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836610
MSF-19T/20C
¥
58,000
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません