タカショー
クライミングトレリス
壁面を有効に活用。植物誘引に便利。つる性植物をはわせることで存在感が際立ちます。
セット内容
10枚セット
材質
スチール
色
ブラウン
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836856
SG-CT75/10S
約0.4
約幅37.5×高さ75×厚さ0.8
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68836865
SG-CT90/10S
約0.5
約幅45.5×高さ90×厚さ0.8
¥
20,000
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68836874
SG-CT120/10S
約0.6
約幅60×高さ120×厚さ0.8
¥
25,000
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。