タカショー
マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット
天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。八角形の大きめサイズのテーブルとチェアーはアーム付きでゆったり座れます。折りたたみ式で、使わないときはコンパクトに収納できます。
セット内容
テーブル1台、チェアー4脚
材質
天然木
質量(kg)
テーブル:約10.3、チェアー:約7.1
直径(Φcm)
パラソル穴:約4
寸法(cm)
テーブル:約幅100×奥行100×高さ74、チェアー:約幅54×奥行64×高さ92
折りたたみ寸法(cm)
チェアー:約幅54×奥行111×高さ17、テーブル:約幅100×奥行18×高さ119
座面高(cm)
約43
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836689
MWF-18T/19C
¥
89,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
沖縄地方
1
¥
40,500
/
税込
¥
44,550
離島
1
お送りできません