タカショー
ラタンチェアー Terra 2脚組
背中にフィットするRのついたバックシート。座り心地に配慮したRのついたシート。雨で水が溜まらないスリットの入った良心設計。すべり止めが付いています。
仕様
スタッキング可
セット内容
チェアー2脚
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約3.6
色
トープ
耐荷重(kg)
100まで(1人用)
寸法(cm)
約幅47×奥行57×高さ84
座面高(cm)
約44
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836506
MPF-01CT/2S
¥
22,600
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった