クライミングスクエアトレリス

クライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショークライミングスクエアトレリス - タカショー

つる性植物をはわせたり、キュウリやえんどう豆などつる性の野菜を這わせられる、格子状のトレリス。
単体使いでグリーンをはわせて壁面を飾ることはもちろん、並べて空間の間仕切りとしも使えます。
自宅はもちろん、貸し農園の境界や簡易な侵入防止柵としてもご利用いただけます。

用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界にセット内容6枚セット材質スチールブラウン内容量1セット(6枚)
注意
※地面に差すだけの簡易タイプです。荷重をかけると簡単に倒れます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836890SG-ST75/6S約0.6約幅37.5×高さ75×厚さ0.8
12,000
9,488
10,437(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68836899SG-ST90/6S約0.7約幅45×高さ90×厚さ0.8
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68836908SG-ST120/6S約1約幅60×高さ120×厚さ0.8
19,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする