イーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セット

イーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セット - タカショーイーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セット - タカショーイーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セット - タカショーイーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セット - タカショーイーズガラステーブル&ラタンチェアー 3点セット - タカショー

ガラス天板を使用したモダンなラウンドテーブル。ちょうどいいサイズ感で、ベランダなどの省スペースにも最適です。使わないときは、コンパクトに折りたためます。チェアーは背中にフィットするRのついたバックシート。座り心地に配慮したRのついたシート。雨で水が溜まらないスリットの入った良心設計。すべり止めが付いています。

仕様パラソル穴無し、折りたたみ可セット内容テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:フレーム:スチール、天板:ガラス、チェアー:フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン質量(kg)テーブル:約7.2、チェアー:約4.4テーブル:ブラック、チェアー:フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ70、チェアー:約幅44.5×奥行58.5×高さ85折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅44.5×奥行14×高さ101、テーブル:約幅60×奥行18.5×高さ91.5座面高(cm)約45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836549IGF-10T10CB/3S
28,300
22,880
25,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする