タカショー
マリーウッドダイニングテーブルセット
天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。
材質
天然木
直径(Φcm)
パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚)
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836567
MWF-23T/24B
ベンチセット:テーブル1台、ベンチ2台
テーブル:約13.8、ベンチ:約6.7
¥
60,000
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68836576
MWF-23T/24B/CG
ベンチセット ノワール:テーブル1台、ベンチ2台
テーブル:約13.8、ベンチ:約6.7
¥
60,000
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68836585
MWF-23T/24B/25C
4点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台
テーブル:約13.8、チェアー:約4、ベンチ:約6.7
¥
66,000
¥
37,880
¥
41,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68836594
MWF-CG23/24/25
4点セット ノワール:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台
テーブル:約13.8、チェアー:約4、ベンチ:約6.7
¥
66,000
¥
37,880
¥
41,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68836637
MWF-23T/25C
5点セット:テーブル1台、チェアー4脚
テーブル:約13.8、チェアー:約4
¥
72,000
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68836646
MWF-23TCG/25CCG
5点セット ノワール:テーブル1台、チェアー4脚
テーブル:約13.8、チェアー:約4
¥
72,000
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。