竹製目隠しラティス&スタンドセット

竹製目隠しラティス&スタンドセット - タカショー竹製目隠しラティス&スタンドセット - タカショー竹製目隠しラティス&スタンドセット - タカショー竹製目隠しラティス&スタンドセット - タカショー竹製目隠しラティス&スタンドセット - タカショー竹製目隠しラティス&スタンドセット - タカショー竹製目隠しラティス&スタンドセット - タカショー

簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。簡易な間仕切りとしてや、ベランダガーデンに。

付属品木ネジ4本セット内容ラティス1枚、スタンド(2組入)2セット材質天然木・天然竹内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836777JTL-3/WOD-50Yラティス:約7.4、スタンド:約0.6(2個分)ラティス:約幅88×高さ120×厚さ4.3、スタンド:約幅3×奥行28×高さ30
25,000
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68836786JTL-1/WOD-50Yラティス:約4.5、スタンド:約0.6(2個分)ラティス:約幅45×高さ120×厚さ4.3、スタンド:約幅3×奥行28×高さ30
17,000
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする